Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Nietschaft dxl 11x18,5mm M8 STA Senkkopf (90Grad) 100 St.GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Senkkopf M 8 x 11 x 18,5
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Senkkopf M 8 x 11 x 18,5
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Senkkopf M 8 x 11 x 18,5
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Senkkopf M 8 x 11 x 18,5
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Senkkopf M 8 x 11 x 18,5
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Senkkopf M 8 x 11 x 18,5
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Senkkopf M 8 x 11 x 18,5
Artikel-Nr.:
     1498-4000813540
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433715
EAN/GTIN:
     5013656422336
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter m8x11x18,5
kleinkopf blindnietmutter
Form: Senkkopf (90°) · Stahl - gerändeltWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 100 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Gewinde:
M8
Nietschaft d x l:
11 x 18,5 mm
Nietschaft Ø:
11 mm
Nietschaft Länge:
18,5 mm
nietbare Materialstärke:
1,5 - 4,5 mm
Bohrloch-Ø:
11,1 mm
Form:
Senkkopf (90°)
Marke:
GESIPA
Weitere Suchbegriffe: Blindniet, Blindnietmutter, Blindnietmuttern, Niet
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9600
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2135*
€ 0,2435*
1 Tag
9600
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2135*
€ 0,2435*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,19601*
€ 0,24601*
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,21982*
€ 0,26982*
Lager 1498
1700
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,29*
€ 0,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.