Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Nietschaft dxl 11x18,5mm M8 Alu Senkkopf (90Grad) GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindnietmuttern Alu Senkkopf M 8 x 11 x 18,5
Blindnietmuttern Alu Senkkopf M 8 x 11 x 18,5
Blindnietmuttern Alu Senkkopf M 8 x 11 x 18,5
Blindnietmuttern Alu Senkkopf M 8 x 11 x 18,5
Blindnietmuttern Alu Senkkopf M 8 x 11 x 18,5
Blindnietmuttern Alu Senkkopf M 8 x 11 x 18,5
Blindnietmuttern Alu Senkkopf M 8 x 11 x 18,5
Artikel-Nr.:
     1498-4000813537
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1455352
EAN/GTIN:
     5013656412337
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter m8x11x18,5
kleinkopf blindnietmutter
Form: Senkkopf (90°)Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 100 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Alu
Gewinde:
M8
Nietschaft d x l:
11 x 18,5 mm
Nietschaft Ø:
11 mm
Nietschaft Länge:
18,5 mm
nietbare Materialstärke:
1,5 - 4,5 mm
Bohrloch-Ø:
11,1 mm
Form:
Senkkopf (90°)
Marke:
GESIPA
Weitere Suchbegriffe: Blindniet, Blindnietmutter, Blindnietmuttern, Niet
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16276*
€ 0,18276*
2 Tage
2500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16276*
€ 0,18276*
4 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,16598*
€ 0,20598*
6 Tage
3000
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,17*
€ 0,21344*
Lager 1498
1000
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,1828*
€ 0,2328*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2328*
€ 0,27703
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2128*
€ 0,25323
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2028*
€ 0,24133
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1828*
€ 0,21753
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.