Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenteleskoprohrabschneider 6-67mm Cu,Ms,AL,dünnwandige Stahlrohre


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rothenberger 70030 Trennmaschine für Rohre und Leitungen
Rothenberger 70030 Trennmaschine für Rohre und Leitungen
Artikel-Nr.:
     1498-4000812659
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70030
EAN/GTIN:
     4004625700303
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
rothenberger industrial rohrabschne...
zum Schneiden von Kupfer-, Messing-, Aluminium- und dünnwandigen Stahlrohren sowie kunststoffummantelten Rohren · Schnellverstellung durch Ratschen-Teleskopführung mit automatischem Federrückzug · ausschiebbarer Innenentgrater und Ersatzschneidrad im Griff · Monoblockbauweise · Selbstklemmung verhindert durch Schnellverstellung das Lösen im SchneidvorgangErsatzschneidrad siehe Art.-Nr. 4000 812 638Weitere technische Eigenschaften:· Anwendungsbereich: Cu, Ms, AL, dünnwandige Stahlrohre
Weitere Informationen:
Modell:
Gr. 1
Arbeitsbereich:
6 - 67 mm
Gewicht:
755 g
Rad-Ø:
18,5 mm
Marke:
ROTHENBERGER
für Rohre:
1/4 - 2 5/8 ″
für Rohre mm:
6,35 - 52,32 mm
Schnitttiefe:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider, Stahlrohrabschneider
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
329
€ 4,90*
ab € 95,55*
€ 115,97*
2 Tage
19
€ 4,95*
ab € 94,21*
€ 118,34*
Lager 1498
19
€ 5,50*
ab € 98,88*
€ 118,90*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 98,84*
€ 119,43*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 101,62*
€ 122,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,15*
€ 140,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,88*
€ 117,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rothenberger
070017D
ab € 19,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.