Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatikkörner L.125mm Schaft-Q.14mm 60-130 N RENNSTEIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Automatischer Körner, Ø 4 mm, 60 - 130 N
Automatischer Körner, Ø 4 mm, 60 - 130 N
Artikel-Nr.:
     1498-4000812208
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     R430 130
EAN/GTIN:
     4049002002380
Suchbegriffe:
Automatik-Körner
Automatikkörner
Körner
rennsteig körner
aus Spezial-Werkzeugstahl · mit Spitze · für Einhandbedienung · mit Federmechanismus
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Schaftquerschnitt:
14 mm
einstellbare Schlagkraft:
60 - 130 N
Spitzen-Ø:
4,0 mm
Marke:
RENNSTEIG
Weitere Suchbegriffe: körner, körner 125mm, Schlagwerkzeug
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
220
1
€ 5,99*
ab € 10,95*
€ 13,99*
Lager 1498
309
1
€ 5,50*
ab € 11,06*
€ 14,05*
1 Tag
59
1
€ 7,90*
ab € 11,11*
€ 14,05*
1 Tag
309
6
Frei Haus
ab € 11,06*
€ 14,17*
4 Tage
294
1
€ 8,90*
ab € 11,739*
€ 14,859*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
439130
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.