Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerringkeil A-D.16mm H.22mm 1500 g/Vorschlaghammer 5kg+6kg PEDDINGHAUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000811416
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     7112776200
EAN/GTIN:
     4016134701481
Suchbegriffe:
Eschenstiel
Hammerringkeil
Ringkeil
Schlosserhammer Stiel
Stahlhülsenkeil, der das Holz unter hoher Pressung im Stielauge des Hammers ringförmig nach allen Seiten drückt und eine sichere Verkeilung bewirkt · runde AusführungWeitere technische Eigenschaften:· für Hammer: 1500 g/Vorschlaghammer 5000 + 6000g· Ausführung: rund· Anzahl Keile: 1 St. / 2 St.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
16 mm
Höhe:
22 mm
Marke:
PEDDINGHAUS
Weitere Suchbegriffe: schlosserhammer stiel peddinghaus, schlosserhammer stiel, ringkeil 16x21, Hammerkeile, Hammerringkeile
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
826
170
Frei Haus
ab € 0,3273*
€ 0,4278*
Lager 1498
856
10
€ 6,95*
ab € 0,3261*
€ 0,4961*
5 Tage
7960
10
€ 7,99*
ab € 0,332*
€ 0,502*
4 Tage
597
10
€ 5,99*
ab € 0,34*
€ 0,52*
6 Tage
796
10
€ 5,99*
ab € 0,34*
€ 0,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4961*
€ 0,59036
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4461*
€ 0,53086
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4261*
€ 0,50706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3961*
€ 0,47136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3761*
€ 0,44756
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3261*
€ 0,38806
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,961* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
7112775600
ab € 0,26*
Ähnlich
Peddinghaus
7112775800
ab € 0,28*
Ähnlich
Peddinghaus
7112775900
ab € 0,29*
Ähnlich
Peddinghaus
7112776100
ab € 0,3152*
Ähnlich
Peddinghaus
7112776300
ab € 0,37*
Ähnlich
Peddinghaus
7112776400
ab € 0,45*
Ähnlich
Peddinghaus
7112775300
ab € 0,22*
Ähnlich
Peddinghaus
7112775400
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.