Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenschneider WAGGONIT L.610mm weich 9mm mittel 8mm hart 7mm VBW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     1498-4000810768
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     980010
EAN/GTIN:
     4005887562708
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
gesenkgeschmiedet · rot lackiert · mit Exzenterschrauben zum Nachstellen der Messer · Schneiden induktiv gehärtet · max. Schneidleistung bis 48 HRCWeitere technische Eigenschaften:· Material: gesenkgeschmiedet
Weitere Informationen:
Griffart:
Mehrkomponenten-Hüllen
Länge:
610 mm
weicher Draht Ø:
9 mm
mittelharter Draht Ø:
8 mm
harter Draht Ø:
7 mm
Marke:
VBW
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenschneider, Kompaktbolzenschneider, Kraftschneider
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
Frei Haus
ab € 70,27*
€ 85,92*
Lager 1498
28
€ 5,50*
ab € 70,68*
€ 86,00*
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 70,68*
€ 86,35*
€ 4,90*
ab € 69,38*
€ 86,91*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 73,96*
€ 89,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 113,34*
Ähnlich
VBW
ab € 114,24*
Ähnlich
VBW
ab € 163,12*
Ähnlich
VBW
ab € 80,54*
Ähnlich
VBW
ab € 115,59*
Ähnlich
VBW
ab € 133,50*
Ähnlich
VBW
ab € 171,77*
Ähnlich
VBW
ab € 249,53*
Ähnlich
VBW
ab € 344,90*
Ähnlich
VBW
ab € 95,63*
Ähnlich
VBW
ab € 125,94*
Ähnlich
VBW
ab € 171,44*
Ähnlich
VBW
ab € 237,91*
Ähnlich
VBW
ab € 57,43*
Ähnlich
VBW
ab € 90,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.