Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt STA D.355mm B.2,4mm HM Bohrungs-D.25,4mm Z.80 METALLKRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000804020_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000804020_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000804020
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3853504
EAN/GTIN:
     4036351031598
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 355mm
kreissägeblatt
zu MTS 356 · Abmessung 355 x 2,4 x 25,4 mm
Weitere Informationen:
Breite:
2,4 mm
Bohrungs-Ø:
25,4 mm
Marke:
METALLKRAFT
Material:
Stahl
Schneidstoff:
HM
Weitere Suchbegriffe: Metallkreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Metallkreissägen
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
48
€ 5,99*
ab € 113,63*
€ 134,75*
Lager 1498
50
€ 5,50*
ab € 113,33*
€ 134,75*
4 Tage
50
€ 4,99*
ab € 113,47*
€ 134,78*
4 Tage
36
Frei Haus
ab € 113,33*
€ 134,97*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,25*
€ 135,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stürmer Maschinen
3853502
ab € 94,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.