Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Syphon-/Connectorenzange L.250mm Spann-W.10-75mm verchr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     1498-4000795331
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     81 13 250
EAN/GTIN:
     4003773078494
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
25-fach verstellbares, durchgestecktes Gelenk · Druckknopfverstellung · ergonomische Schenkelgeometrie · zum Anziehen und Lösen von Siphon-Verschraubungen, Kunststoff-Rohrverbindungen und runden Überwurfmuttern · Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtetWeitere technische Eigenschaften:· Griff: mit rutschhemmendem Kunststoffüberzug· Ausführung: mit Kunststoffbacken
Weitere Informationen:
Spannweite:
10 - 75 mm
Länge:
250 mm
Oberfläche:
verchromt
Marke:
KNIPEX
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
22
4
Frei Haus
ab € 32,73*
€ 38,47*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 32,49*
€ 38,88*
1 Tag
53
1
€ 4,90*
ab € 32,91*
€ 38,91*
1
€ 4,90*
ab € 31,87*
€ 39,00*
Lager 1498
34
1
€ 5,50*
ab € 34,53*
€ 41,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
81 19 250 V01
ab € 7,83*
Sonstiges
Knipex
81 19 250 V02
ab € 7,59*
Sonstiges
Knipex
87 09 01
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.