Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider TC 42 PRO PVC 6-42mm PVC-Rohren ROTHENBERGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1498-4000781244
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70072
EAN/GTIN:
     4004625700723
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
Schlauchschneider
für PVC-Rohr · platzsparendes Arbeiten auch unter beengten Bedingungen, gleichbleibender, 123 mm kleiner Arbeitsradius · rechtwinkliges und gratfreies Trennen, exakte Teleskopführung · leichtes und schnelles Verstellen des Arbeitsbereiches durch Vorschub synchron zur Umdrehung · ergonomisch optimierter Handgriff · integrierter versenkbarer Rohr-Innenentgrater · Ersatzschneidrad im Griff verfügbarWeitere technische Eigenschaften:· Anwendungsbereich: PVC-Rohren
Weitere Informationen:
Modell:
TC 42 PRO PVC
Arbeitsbereich:
6 - 42 mm
Gewicht:
540 g
Rad-Ø:
23,6 mm
Marke:
ROTHENBERGER
für Rohre:
1/4 - 1 5/8 ″
für Rohre mm:
6,35 - 41,28 mm
Schnitttiefe:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: rothenberger industrial rohrabschneider, rohrabschneider, rohrschneider 42mm, Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider, Stahlrohrabschneider
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 61,10*
€ 77,88*
1
€ 6,99*
ab € 61,10*
€ 77,88*
4
€ 5,95*
ab € 66,00*
€ 83,15*
52 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 59,59*
€ 83,47*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,81*
€ 90,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.