Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhandrohrzange HEAVY DUTY Gesamt-L.900mm Spann-W.141mm f.Rohre 5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000781235_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000781235_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000781239
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70156
EAN/GTIN:
     4004625701560
Suchbegriffe:
Einhand-Rohrzange
Einhandrohrzange
Armaturenschonzange
Armaturenzange
selbstklemmend · Haken federnd gelagert · schnelles Voreinstellen des Rohr-Ø über Skala auf Haken · Verschleißteile auswechselbar · Monoblock-Gusskörper mit hoher Festigkeit, mit Doppel-T-Profil, geschmiedete Haken · fein geschliffen · gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung · induktiiv gehärtet · vergütete und griffige VerstellschraubeWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 7920g· Farbe: rot· Material: Gusskörper
Weitere Informationen:
Spannweite:
141 mm
Gesamtlänge:
900 mm
Länge:
36 ″
Marke:
ROTHENBERGER
für Rohre:
5 ″
für Rohre mm:
127 mm
Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, armaturenzange rothenberger, armaturenzange, eck-rohrzange 5", Blitzrohrzangen, Einhandrohrzangen, Kettenrohrzangen, Rohrzangen, Wasserpumpenzange, Zangen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
€ 4,90*
ab € 149,34*
€ 178,72*
Lager 1498
13
Frei Haus
ab € 153,46*
€ 182,91*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 154,78*
€ 183,75*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 160,68*
€ 190,16*
Frei Haus
ab € 160,04*
€ 190,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,91*
€ 217,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,01*
€ 208,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,74*
€ 193,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,97*
€ 190,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rothenberger
70157
ab € 254,70*
Ähnlich
Rothenberger
70151
ab € 24,79*
Ähnlich
Rothenberger
70153
ab € 33,51*
Ähnlich
Rothenberger
70154
ab € 47,24*
Ähnlich
Rothenberger
70155
ab € 67,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.