Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhandrohrzange HEAVY DUTY Gesamt-L.350mm Spann-W.60mm f.Rohre 2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000781235_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000781235_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000781236
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70153
EAN/GTIN:
     4004625701539
Suchbegriffe:
Einhand-Rohrzange
Einhandrohrzange
Armaturenschonzange
Armaturenzange
selbstklemmend · Haken federnd gelagert · schnelles Voreinstellen des Rohr-Ø über Skala auf Haken · Verschleißteile auswechselbar · Monoblock-Gusskörper mit hoher Festigkeit, mit Doppel-T-Profil, geschmiedete Haken · fein geschliffen · gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung · induktiiv gehärtet · vergütete und griffige VerstellschraubeWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1680g· Farbe: rot· Material: Gusskörper
Weitere Informationen:
Spannweite:
60 mm
Gesamtlänge:
350 mm
Länge:
14 ″
Marke:
ROTHENBERGER
für Rohre:
2 ″
für Rohre mm:
50,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, rothenberger rohrzange 2", armaturenzange rothenberger, armaturenzange, Blitzrohrzangen, Einhandrohrzangen, Kettenrohrzangen, Rohrzangen, Wasserpumpenzange, Zangen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 33,51*
€ 42,90*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 33,88*
€ 42,94*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 33,75*
€ 45,06*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,31*
€ 45,29*
1
€ 5,95*
ab € 35,04*
€ 46,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rothenberger
70157
ab € 254,70*
Ähnlich
Rothenberger
70151
ab € 24,79*
Ähnlich
Rothenberger
70154
ab € 47,24*
Ähnlich
Rothenberger
70155
ab € 67,56*
Ähnlich
Rothenberger
70156
ab € 149,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.