Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner Nr.6803 Gr.4 Winkelfuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6803-4 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6803-4 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6803-4 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6803-4 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
Artikel-Nr.:
     1498-4000604351
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90340
EAN/GTIN:
     4020772090340
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
mit WinkelfußWeitere technische Eigenschaften:· A: 10mm· C: 32mm· D: 8,5mm· a: 105°· L1: 141mm· H1: 280mm· F1: 2kN· O: 8mm· Bohrungs-Ø: 8,5 mm· a*: 60°· I: 20mm· F2: 3kN· F: 11mm· B: 84mm· P: 96mm· K: 54mm· E: 54mm· M: 32mm· H: 102mm· N: 52mm· Spannweite: 54 mm
Weitere Informationen:
Größe:
4
Länge geöffnet:
141 mm
Andrückschraube:
M8 x 65
Höhe gespannt:
280 mm
Spannhöhe:
102 mm
Haltekraft F2:
3 kN
Fußgröße:
52 x 96 mm
Haltekraft F1:
2 kN
Marke:
AMF
Bauart:
Winkelfuß
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 4, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 26,83*
€ 32,66*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 26,62*
€ 32,67*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 28,04*
€ 34,05*
1
€ 4,90*
ab € 27,47*
€ 34,85*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 29,71*
€ 36,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.