Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner Nr.6800 Gr.6 waagrechter Fuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6800-6 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6800-6 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6800-6 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6800-6 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6800-6 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6800-6 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
Artikel-Nr.:
     1498-4000604350
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90068
EAN/GTIN:
     4020772090067
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
mit waagrechtem FußWeitere technische Eigenschaften:· C: 50,5mm· D: 13mm· a: 140°· L2: 206mm· HW min.: -2,5mm· L1: 231mm· F1: 3,4kN· L: -mm· a*: 60°· F: 28mm· P: 90mm· K: 24,5mm· A: 14mm· HW max.: 55mm· H1: 333mm· M1: -· Bohrungs-Ø: 13 mm· I: 30mm· F2: 5,5kN· B: 165,5mm· E: 89mm· M: 67,5-72,5mm· H: 81mm· N: 100mm· Spannweite: 89 mm
Weitere Informationen:
Größe:
6
Haltekraft F1:
3,4 kN
Andrückschraube:
M12 x 110
Spannhöhe:
81 mm
Fußgröße:
100 x 90 mm
Marke:
AMF
Bauart:
waagrechter Fuß
Länge geöffnet:
231 x 206 mm
Höhe gespannt:
333 mm
Haltekraft F2:
5,5 kN
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner, senkrecht schnellspanner, senkrechtspanner waagerechter fuß, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
€ 4,79*
ab € 45,29*
€ 54,27*
1 Tag
23
€ 4,90*
ab € 45,32*
€ 54,31*
2 Tage
23
€ 7,90*
ab € 45,57*
€ 54,62*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 46,44*
€ 55,71*
Lager 1498
5
€ 5,50*
ab € 67,87*
€ 80,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.