Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker DIN 373 M4 Güte fein f.DL HSS TiN Z.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000601795
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102402T
EAN/GTIN:
     4007140117335
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Flachsenker ohne Norm
Führungszapfen
HSS · TiN-beschichtet · DIN 373 · mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen · Senkwinkel 180 ° · zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern · ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl und Guss, Bunt- und Leichtmetallen sowie für Stähle beste Ergebnisse bei niedriger SchnittgeschwindigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Gütegrad: Gütegrad fein für Durchgangsloch· Schneidenanzahl: 3· Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,16mm/U
Weitere Informationen:
für Gewinde:
M4
Kopf-Ø:
8 mm
Schaft-Ø:
5 mm
Gesamtlänge:
71 mm
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Senkwinkel:
180 °
Norm:
DIN 373
Schneidstoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: din 373 m4, führungszapfen, din 373 fein, Flachsenker, Senkwerkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 10,44*
€ 14,41*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 10,42*
€ 14,50*
24 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,97*
€ 15,28*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,99*
€ 15,47*
1
€ 7,95*
ab € 10,86*
€ 15,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.