Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker DIN 373 M8 Güte mittel f.DL HSS Blank Z.3 RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000601784
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102412
EAN/GTIN:
     4007140004390
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Flachsenker ohne Norm
Führungszapfen
HSS · DIN 373 · mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen · Senkwinkel 180 ° · zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern · ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl und Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger SchnittgeschwindigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Gütegrad: Gütegrad mittel für Durchgangsloch· Schneidenanzahl: 3· Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,2mm/U
Weitere Informationen:
für Gewinde:
M8
Senkwinkel:
180 °
Ø:
15 mm
Norm:
DIN 373
Schneidstoff:
HSS
Kopf-Ø:
15 mm
Schaft-Ø:
12,5 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Schneidrichtung:
rechtsschneidend
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Beschichtung:
Blank
Marke:
RUKO
Weitere Suchbegriffe: flachsenker din 373 mittel m8, führungszapfen, flachsenker ohne norm m8, Flachsenker, Senkwerkzeug
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 9,53*
€ 13,43*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 9,33*
€ 13,49*
Lager 1498
2
1
€ 5,50*
ab € 9,54*
€ 13,56*
3 Tage
4
1
€ 4,99*
ab € 10,05*
€ 14,33*
5 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 10,26*
€ 14,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.