Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker DIN 373 M10 Güte fein f.DL HSS Blank Z.3 RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000601778
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102406
EAN/GTIN:
     4007140004338
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Flachsenker ohne Norm
Führungszapfen
HSS · DIN 373 · mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen · Senkwinkel 180 ° · zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern · ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl und Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger SchnittgeschwindigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Gütegrad: Gütegrad fein für Durchgangsloch· Schneidenanzahl: 3· Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,2mm/U
Weitere Informationen:
für Gewinde:
M10
Senkwinkel:
180 °
Ø:
18 mm
Norm:
DIN 373
Schneidstoff:
HSS
Kopf-Ø:
18 mm
Schaft-Ø:
12,5 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Schneidrichtung:
rechtsschneidend
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Beschichtung:
Blank
Marke:
RUKO
Weitere Suchbegriffe: din 373 m 10, führungszapfen, din 373 fein, Flachsenker, Senkwerkzeug
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,40*
€ 15,79*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,89*
€ 17,55*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,39*
ab € 14,93*
€ 17,79*
€ 7,95*
ab € 14,85*
€ 18,09*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,63*
€ 19,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.