Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer Bohrber.4-30mm HSS Spiralnut Z.2 Stufen 14 RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000601754
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     101063
EAN/GTIN:
     4007140075529
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 4-30mm ruko
mehrstufenbohrer
HSS · spiralgenutet · mit Kreuzanschliff · 2 Schneiden · Ausspitzung nach DIN 1412-C · kurze Ausführung · CBN-geschliffen · Spitzenwinkel 118 ° · Stufenwinkel 90 ° · Schaft mit 3 Spannflächenideal für Schaltschrankbau bis 2,0 mm BlechstärkeWeitere technische Eigenschaften:· Spitzenwinkel: 118°· Stufenwinkel: 90°· Nut: spiralgenutet· Schneidenanzahl: 2
Weitere Informationen:
Bohrbereich:
4 - 30 mm
Schneidstoff:
HSS
Ø:
4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 mm
Gesamtlänge:
72 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Stufenanzahl:
14
Schneidrichtung:
rechtsschneidend
Schaftausführung:
Dreiflächenschaft
Marke:
RUKO
Toleranzfeld:
Werksnorm
Weitere Suchbegriffe: mehrstufenbohrer 4-30mm, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer, Stufenbohrer
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 22,24*
€ 31,82*
24 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,53*
€ 31,93*
Lager 1498
11
1
€ 5,50*
ab € 24,74*
€ 31,98*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 25,23*
€ 32,64*
5 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 26,19*
€ 33,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.