Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer Bohrber.6-37mm HSS Spiralnut Z.2 Stufen 12 RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000601716
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     101060
EAN/GTIN:
     4007140036261
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
ruko mehrstufenbohrer
mehrstufenbohrer
HSS · spiralgenutet · mit Kreuzanschliff · 2 Schneiden · Spitzenwinkel 118 ° · Stufenwinkel 90 ° · Schaft mit 3 SpannflächenWeitere technische Eigenschaften:· Spitzenwinkel: 118°· Stufenwinkel: 90°· Nut: spiralgenutet· Schneidenanzahl: 2
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Bohrbereich:
6-37 mm
Ø:
6/ 9/ 12,5/ 15,2/ 18,6/ 20,4/ 22,5/ 26/ 28,3/ 30,5/ 34/ 37 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Stufenanzahl:
12
Schneidrichtung:
rechtsschneidend
Marke:
RUKO
Schneidstoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer, Stufenbohrer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 41,28*
€ 56,86*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 46,11*
€ 57,13*
Lager 1498
5
€ 5,50*
ab € 46,29*
€ 57,15*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 47,39*
€ 58,49*
4 Tage
5
€ 4,99*
ab € 48,82*
€ 60,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.