Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer Bohrber.4-39mm HSS Spiralnut Z.2 Stufen 13 RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000601712
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     101056
EAN/GTIN:
     4007140001696
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
ruko mehrstufenbohrer
mehrstufenbohrer
HSS · spiralgenutet · mit Kreuzanschliff · 2 Schneiden · Spitzenwinkel 118 ° · Stufenwinkel 90 ° · Schaft mit 3 SpannflächenWeitere technische Eigenschaften:· Spitzenwinkel: 118°· Stufenwinkel: 90°· Nut: spiralgenutet· Schneidenanzahl: 2
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Bohrbereich:
4-39 mm
Ø:
4/ 6/ 9/ 12/ 15/ 18/ 21/ 24/ 27/ 30/ 33/ 36/ 39 mm
Gesamtlänge:
107 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Stufenanzahl:
13
Schneidrichtung:
rechtsschneidend
Marke:
RUKO
Schneidstoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer, Stufenbohrer
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
€ 4,95*
ab € 39,83*
€ 54,72*
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 42,12*
€ 54,93*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 44,29*
€ 54,95*
Lager 1498
35
€ 5,50*
ab € 46,59*
€ 57,64*
€ 4,00*
ab € 48,95*
€ 62,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.