Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker DIN 334D 60Grad D.50mm HSS Z.3 MK3 RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000601579
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102213/RUKO
EAN/GTIN:
     4007140003478
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
Kegelsenker ohne Norm
din 334b
HSS · DIN 334 D · 3 Schneiden · Senkwinkel 60 ° · mit Morsekegel · rechtsschneidend · ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger SchnittgeschwindigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,26mm/U
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Marke:
RUKO
Nenn-Ø:
50 mm
kleiner Ø:
16 mm
Schaftgröße:
MK3
Gesamtlänge:
160 mm
Senkwinkel:
60 °
Schneidenanzahl:
3
Norm:
DIN 334 D
Schneidstoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: din 334, kegelsenker ohne norm ruko, Entgratsenker, Kegel- und Entgratsenker, Kegelsenker, Senker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,97*
€ 77,43*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 62,50*
€ 77,83*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,73*
€ 78,19*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 67,79*
€ 87,70*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,14*
€ 88,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.