Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker DIN 334D 60Grad D.16mm HSS Z.3 MK1 RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000601574
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102208/RUKO
EAN/GTIN:
     4007140003423
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
Kegelsenker ohne Norm
din 334b
HSS · DIN 334 D · 3 Schneiden · Senkwinkel 60 ° · mit Morsekegel · rechtsschneidend · ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger SchnittgeschwindigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,14mm/U
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Marke:
RUKO
Nenn-Ø:
16 mm
kleiner Ø:
4 mm
Schaftgröße:
MK1
Gesamtlänge:
90 mm
Senkwinkel:
60 °
Schneidenanzahl:
3
Norm:
DIN 334 D
Schneidstoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: din 334, kegelsenker ohne norm ruko, Entgratsenker, Kegel- und Entgratsenker, Kegelsenker, Senker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 13,32*
€ 18,01*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 13,35*
€ 18,99*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,57*
€ 19,38*
1
€ 7,95*
ab € 13,53*
€ 19,65*
24 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,43*
€ 20,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.