Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker DIN 335C 90Grad D.4,3mm HSS Z.3 Schaft-D.4mm RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000601338
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102101
EAN/GTIN:
     4007140002518
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
Entgratfräser
Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.Weitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,07mm/U
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Schneidenanzahl:
3
Norm:
DIN 335 C
Schneidstoff:
HSS
Nenn-Ø:
4,3 mm
kleiner Ø:
1,3 mm
Schaft-Ø:
4 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Schneidrichtung:
rechtsschneidend
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Marke:
RUKO
Senkwinkel:
90 °
Weitere Suchbegriffe: VHM-Entgrater, kegelsenker din335c 90° 4,3mm, din 335, din 335 c, Entgratsenker, Kegel- und Entgratsenker, Kegelsenker, Senker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 5,34*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,70*
€ 5,40*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 3,69*
€ 5,48*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,74*
€ 5,51*
1
€ 7,95*
ab € 3,75*
€ 5,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.