Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Werkstatt B400xH300xT150ca.mm orange SÖHNGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000386030
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0360111
EAN/GTIN:
     4250108800354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
mobil und stationär einsetzbarspeziell für Instandsetzungs- und Reparaturbetriebe und technische Werkstätten · schlagfeste Kofferschale aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Kofferfarbe: orangeDieser Koffer ist nach DIN 13157-2021 - mit Zusatzbefüllung!Zusatzinhalt: u. a. oculav NIT®-Augenspülung, Hand- und Wundreinigungsset, WS-Universalbinden, erhöhter aluderm®-aluplast-Pflasteranteil, aluderm®-Spezialverbandstoffe, SplitterpinzetteWeitere technische Eigenschaften:· Material: ABS-Kunststoff· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Höhe ca.:
300 mm
Breite ca.:
400 mm
Norm:
DIN13157-2021 + Beruf SPEZIAL Werkstatt.
Tiefe ca.:
150 mm
Marke:
SÖHNGEN
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
37
1
€ 5,50*
ab € 107,85*
€ 124,76*
6 Tage
37
1
€ 5,99*
ab € 108,12*
€ 124,76*
4 Tage
27
1
Frei Haus
ab € 108,18*
€ 125,22*
2 Tage
37
1
Frei Haus
ab € 108,30*
€ 125,33*
4 Tage
37
1
€ 4,99*
ab € 112,12*
€ 131,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,80*
€ 147,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,55*
€ 139,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,24*
Zubehör
Cederroth
490700
ab € 26,61*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
k.A.
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.