Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsverbandkasten kl. KIEL B260xH160xT80ca.mm schwarz SÖHNGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000386010
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3003003
EAN/GTIN:
     4250108801269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
mit Füllung Standard DIN 13157-2021 · aus Kunststoff · hochschlagzäh · schwarzInhalt: Füllung Standard DIN 13157-2021Weitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe ca.:
160 mm
Breite ca.:
260 mm
Norm:
DIN13157
Tiefe ca.:
80 mm
Marke:
SÖHNGEN
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
255
1
€ 5,99*
ab € 13,66*
€ 17,46*
Lager 1498
341
1
€ 5,50*
ab € 13,78*
€ 17,55*
3 Tage
340
1
€ 4,99*
ab € 14,06*
€ 17,97*
5 Tage
341
1
€ 5,99*
ab € 14,21*
€ 18,29*
1
€ 7,95*
ab € 14,33*
€ 18,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,24*
Zubehör
Söhngen
3003630
ab € 6,19*
Zubehör
Söhngen
3003018
ab € 12,24*
Zubehör
Cederroth
490700
ab € 26,61*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
0010007
ab € 2,08*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,39*
Zubehör
k.A.
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.