Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegliche Führung BEFÜ 16 EN353-2 PSA III STA L.ca.20m MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000385078
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     620420
EAN/GTIN:
     4260015710226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegliche Führung Auffanggerät
Führungsleine
Führungsseil
Kunstfaser-Seil
EN 353-2 · 16 mm mit Einhand-Karabinerhaken und Handschlaufe am Seilende · Führungsseil für mitlaufende AuffanggeräteAchtung: nur Zulässig mit einem mitlaufendem AuffanggerätWeitere technische Eigenschaften:· Anwendung: nur in Verwendung mit Auffangerät 4000385081· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge ca.:
20 m
Marke:
MAS
Ausführung:
gedrehtes Seil mit Karabinerhaken MAS51, Öffnung 19 mm
Material:
Stahl
Norm:
EN353-2
PSA-Kategorie:
III
Seil-Ø:
16 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffseil, Kunststoffseile, Polyamid-Seil, Rettungsleine, Rettungsseil, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, sicherheitsseil 20m, sicherheitsleine, Absturzsicherung, EN353-2, EN354, EN795, PSA gegen Absturz, Verbindungsmittel
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 53,12*
€ 66,72*
2 Tage
18
€ 4,95*
ab € 52,57*
€ 68,57*
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 55,19*
€ 68,90*
Lager 1498
18
€ 5,50*
ab € 56,20*
€ 70,28*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 56,42*
€ 70,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
620415
ab € 20,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.