Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzerschutzdecke JT 900 HT E-Glasgewebe m. beidseit.HT-Besch.L2000xB3000ca.mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000382085_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000382085_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000382087
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     S4352030
EAN/GTIN:
     4030971000989
Suchbegriffe:
Hitzeschutz-Gewebe
Hitzeschutzgewebe
Schweißer-Schürze
Schweißerschürze
bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen · toxikologisch unbedenklich · asbest- und keramikfaserfrei · mechanisch belastbar, abriebfest · beste Wärmedämmwerte · schnitt-, schiebe- und scheuerfest · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000042669Weitere technische Eigenschaften:· Bemerkungen: Schutz vor rotglühenden Schweißperlen, mechanisch belastbar, nicht brennbar, A2 - s1, d0
Weitere Informationen:
Hitzeschutz max. bei Dauerbelastung:
900 °C
Norm:
DIN EN 13501-1, Brandschutzklasse A2-s1, d0
Hitzeschutz max. kurzfristig:
1150 °C
Ausführung:
E-Glasgewebe mit beidseitiger HT-Beschichtung
Gewicht:
1000 g/m²
Farbe:
braun
Länge ca.:
2000 mm
Breite ca.:
3000 mm
Marke:
JUTEC
Stärke ca.:
1,6 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,44*
€ 188,56*
Lager 1498
22
Frei Haus
ab € 161,36*
€ 188,80*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 161,60*
€ 189,70*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 165,29*
€ 193,88*
4 Tage
22
€ 4,99*
ab € 166,80*
€ 195,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,80*
€ 224,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,29*
€ 222,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,17*
€ 204,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,35*
€ 196,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,36*
€ 192,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S1352020
ab € 42,90*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S1352030
ab € 63,63*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S1351020
ab € 21,26*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S4351020
ab € 52,90*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S4352020
ab € 106,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.