Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhose Gr.52 silber JUTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000382020_02_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000382020_02_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000382020
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSH100KA-3/52
EAN/GTIN:
     4030971005632
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
nach EN ISO 11612:2015 zertifiziert · ca. 1000 mm lang · Basisgewebe Aramid aluminisiert, hohe Knickbeständigkeit, hoher Tragekomfort · kurzfristiger Schutz vor Funkenflug und FlammeinwirkungEinsatz: in Gießereien und Stahl-, Alu-, Keramik- und GlasindustrieWeitere technische Eigenschaften:· Norm: EN ISO 11612:2015
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
52
Marke:
JUTEC
Material:
Aramidgewebe, aluminisiert
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Hitzeschutzhose, bundhose grau 52, arbeitshose 52, arbeitshose grau, Hitzeschutz-Hose, Hitzeschutzhosen, Hitzeschutzkleidung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,17*
€ 229,33*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,92*
€ 230,40*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,43*
€ 231,39*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,66*
€ 232,65*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,50*
€ 232,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,40*
€ 274,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,60*
€ 268,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,49*
€ 255,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,43*
€ 246,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,92*
€ 236,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3-46
ab € 219,95*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3/54
ab € 190,42*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3/56
ab € 208,45*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3-58
ab € 208,49*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/52
ab € 184,00*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/54
ab € 185,15*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/56
ab € 203,05*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/58
ab € 203,79*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSLH100KA-3-46
ab € 246,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.