Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzbundhose Weld Shield Gr.50 grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000381650_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000381650_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000381652
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5520050
EAN/GTIN:
     4030913934013
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
EN ISO 11611 Kl. 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3, EN 1149-5 · 84% Baumwolle / 15% Polyester / 1% Carbonfasern, ca. 365 g/m² · Bund und Hosenschlitz mit Annähknöpfen zu verschließen · Bund mit 7 Gürtelschlaufen · Gummizug im Bund · 2 senkrechte vordere Eingrifftaschen mit Druckknopf · 1 Oberschenkeltasche mit Patte links · 1 Maßstabtasche mit Patte rechts · 2 Gesäßtaschen mit Patten
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
50
Stoffgewicht ca.:
365 g/m²
Marke:
PLANAM
Material:
84% Baumwolle / 15% Polyester / 1% Carbonfasern
Norm:
EN ISO 11611 Kl.1,A1, EN ISO 11612 A1,B1,C1
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, arbeitshose canvas gr.50 grau, planam arbeitshose, arbeitshose gr. 50, Schweißerschutzbekleidung, Schweißerschutz-Hose, Schweißerschutzhosen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 31,14*
€ 39,08*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 30,43*
€ 39,09*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 31,49*
€ 39,47*
Lager 1498
12
1
€ 5,50*
ab € 32,99*
€ 41,46*
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 33,96*
€ 42,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5521042
ab € 30,49*
Ähnlich
Planam
55200102
ab € 30,38*
Ähnlich
Planam
55200106
ab € 30,61*
Ähnlich
Planam
55200110
ab € 30,63*
Ähnlich
Planam
5520042
ab € 30,57*
Ähnlich
Planam
5520044
ab € 30,65*
Ähnlich
Planam
5520060
ab € 33,53*
Ähnlich
Planam
5520062
ab € 33,47*
Ähnlich
Planam
5520064
ab € 33,58*
Ähnlich
Planam
5520090
ab € 30,51*
Ähnlich
Planam
5520094
ab € 30,50*
Ähnlich
Planam
5520098
ab € 30,51*
Ähnlich
Planam
5510046
ab € 32,79*
Ähnlich
Planam
5510048
ab € 32,86*
Ähnlich
Planam
5510050
ab € 32,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.