| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000381152 Herst.-Nr.: 3231 FB. 6310 EAN/GTIN: 4029148500124 |
| |
|
| | |
| 65% Polyester / 35% Baumwolle · ca. 270 g/m² · sehr festes und langlebiges Obermaterial · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · insgesamt 8 Taschen inkl. Handytasche auf der Fronttasche · Ringschlaufen für den Gürtel Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelgrau/schwarz/orange | Größe: | 56 | Stoffgewicht ca.: | 270 g/m² | Marke: | TERRATREND | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort grau, arbeits bermuda, arbeitsshort gr.56, Berufsbekleidung, Herren-Shorts, Hose, kurze Hose, Shorts |
| | |
| |