Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Softshelljacke Gr.XXL gelb PREVENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000380260_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000380260_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000380263
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     8060G/XXL
EAN/GTIN:
     4029201132224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
EN ISO 20471 Kl. 3 · 96% Polyester / 4% Elastan · atmungsaktiv · wind- und wasserdicht · 3M-Reflexstreifen um Rumpf und Schulter · abtrennbare Ärmel, Ärmelsaum durch Klettverschluss verstellbar · 2 Seiten- und Brusttaschen mit Reißverschluss · verschweißte Nähte · Reißverschluss · Fleecefutter im Kragen
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
XXL
Marke:
PREVENT
Material:
96% Polyester / 4% Elastan
Norm:
EN 20471
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 27,56*
€ 35,87*
€ 4,90*
ab € 28,13*
€ 36,07*
3 Tage
7
€ 5,99*
ab € 28,99*
€ 36,15*
6 Tage
10
€ 5,99*
ab € 30,18*
€ 37,58*
Lager 1498
10
€ 5,50*
ab € 32,79*
€ 40,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
8060G/L
ab € 27,50*
Ähnlich
ASATEX
8060O/L
ab € 27,46*
Ähnlich
ASATEX
8060G/M
ab € 27,43*
Ähnlich
ASATEX
8060O/M
ab € 27,47*
Ähnlich
ASATEX
8060G/XL
ab € 27,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.