| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000380261 Herst.-Nr.: 8060G/L EAN/GTIN: 4029201132200 |
| | |
|
| | |
| EN ISO 20471 Kl. 3 · 96% Polyester / 4% Elastan · atmungsaktiv · wind- und wasserdicht · 3M-Reflexstreifen um Rumpf und Schulter · abtrennbare Ärmel, Ärmelsaum durch Klettverschluss verstellbar · 2 Seiten- und Brusttaschen mit Reißverschluss · verschweißte Nähte · Reißverschluss · Fleecefutter im Kragen Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Größe: | L | Marke: | PREVENT | Material: | 96% Polyester / 4% Elastan | Norm: | EN 20471 | PSA-Kategorie: | II | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,34* | € 37,06* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 28,06* | € 37,23* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 29,07* | € 37,40* | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 28,94* | € 40,05* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,42* | € 40,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|