| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000380193 Herst.-Nr.: 2360-4 EAN/GTIN: 4025888248906 |
| |
|
| | |
| EN ISO 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/1, EN ISO 13688 · Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial, ca. 190 g/m² · atmungsaktiv · wind- und wasserdicht (Wassersäule: 8000 mm) · extrem leichtes, geschmeidiges Material · geschweißte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · Nähte doppelt verschweißt · Kapuze mit Kordelzug · elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichem KlettverschlussWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 190g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb/schwarz | Größe: | XXL | Marke: | NORWAY | Material: | PU auf PES-Trägermaterial | Norm: | EN 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/1, EN 13688 | PSA-Kategorie: | II | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzjacke, Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb xxl, pu-jacke gelb, pu-jacke, Jacken, Warnschutz-Jacke, Warnschutzjacken |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,03* | € 35,24* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 27,21* | € 35,24* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 27,51* | € 37,55* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 29,43* | € 37,87* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,17* | € 39,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|