| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000379053 Herst.-Nr.: 79595-1220-2XL EAN/GTIN: 4030646296181 |
| |
|
| | |
| 100% Polyester, ca. 280 g/m² · extrem leichte und anschmiegsame Herren-Strickfleecejacke · körpernahe, modische Passform · elastische, schwarze Seitenbereiche aus 100% Polyester · 2 geräumige, vordere Reißverschlussseitentaschen und 1 großzügige Armtasche mit Reißverschluss · 2 offene Innentaschen · YKK-FrontreißverschlussWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit/schwarz | Größe: | XXL | Marke: | FHB | Material: | 100% Polyester | PSA-Kategorie: | I | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, thermojacke grau 2xl, herren jacke, arbeitsjacke grau, Fleece-Jacke, Fleecejacken, Jacke, Strick-Fleecejacke |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 37,54* | € 49,83* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 40,70* | € 50,04* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 40,96* | € 50,55* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 42,42* | € 51,99* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 42,50* | € 52,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|