| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000378524 Herst.-Nr.: WH15S-00111-06 EAN/GTIN: 5013756001554 |
| |
|
| | |
| Kat. III, Typ 5 EN ISO 13982-1, Typ 6 EN 13034, EN 1149-5 und EN 1073-2atmungsaktiv, antistatisch, silikonfrei, optimierte Passform, genähte Nähte, Gummizug an der Taille und Arm- und Beinabschlüssen · Anwendungsbereich: Umgang mit Asbest Pulververarbeitung · allgemeine Wartungsarbeiten · Baugewerbe · Pharmazeutische Industrie · Holz- und Metallverarbeitung · Reparaturlackierungen · Glasfaser-/Keramikfaser-/Kunstharzverarbeitung Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | XXL | Marke: | ANSELL | Material: | SMS Material | Norm: | EN IS 13982-1, EN 13034, EN 1149-5, EN 1, Typ 5 + 6 | PSA-Kategorie: | III | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einmaloverall weiß xxl, einmalanzug weiß, einmalanzug, Einwegkleidung, Einwegoveralls |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 30 | | € 4,95* | ab € 2,42* | € 3,53* | | | | | 16 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,82* | € 3,79* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,72* | € 3,86* | | | | | 5 Tage | | | 30 | | € 5,95* | ab € 3,15* | € 3,89* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,84* | € 4,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|