| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000377032 Herst.-Nr.: 26130-3 EAN/GTIN: 4025888229776 |
| |
|
| | |
| 55% Baumwolle / 45% Nylon · wärmeisolierend, feuchtigkeitstransportierend und atmungsaktiv · Innenseite nicht angeraut · angenehmes TragegefühlWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 170g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | XL | Material: | 55% Baumwolle / 45% Nylon | Marke: | ELYSEE | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,11* | € 25,62* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,21* | € 26,70* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,08* | € 26,70* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 20,70* | € 27,71* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 20,17* | € 28,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|