| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000375936 Herst.-Nr.: D13395268 EAN/GTIN: 5450208004761 |
| |
|
| | |
| EN 1073-2, EN 1149-1, EN 14126, Kat. III, Typ 3B, 4B, 5B, 6Bsicherer zuverlässiger Typ-3-Chemikalienschutz · Biobarriere (EN 14126) · 100 % partikeldicht, flüssigkeitsdicht bis 3 bar · geringes Gewicht · antistatisch ausgerüstet · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen · Tyvek®-Reißverschluss · selbstklebende, doppelte Reißverschlussabdeckung · Kapuze mit integrierter selbstklebender Kinnabdeckung · eingeklebter Gummizug in der Taille · heißüberklebte Nähte · Schutz vor organischen und hoch konzentrierten anorganischen Säuren und LaugenAnwendungsbereich:Barriere gegen eine Vielzahl von organischen und hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien · Schutz vor biologischen Gefahrstoffen: erfüllt die höchsten Anforderungen der Norm EN 14126 (Biobarriere) · chemische und pharmazeutische Industrie, Dekontamination verseuchter Böden, Abbau von Produktionsanlagen, Gefahrstoffentsorgung, Altlastsanierung, Industrie- und Tankreinigung, Seuchen- und Katastrophenschutz, Rettungsteameinsätze · und andere Einsatzgebiete Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe: | XXL | Marke: | DUPONT | Norm: | EN 14605, EN 13982-1, EN 13034, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149 | PSA-Kategorie: | III | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, tyvek einwegoverall grau, einmalanzug grau, einmalanzug tyvek, Schutzanzug, Schutz-Overall, Schutzoveralls |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 15,37* | € 19,68* | | | | | 15 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 23,17* | € 25,50* | | | | | 15 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 23,01* | € 25,53* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 24,79* | € 30,97* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,13* | € 31,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|