Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzoverall CS500 Gr.XXL weiß PSA III COVERSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000375923
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     CS500/XXL
EAN/GTIN:
     4029201124281
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
CoverStar ® Chemieschutzoverall, Typ 5B + 6B, EN ISO 13982-1:2004, partikeldicht, EN 13034:2005+A1:2009, begrenzt spritzdicht, EN 1073-2:2002, Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel, EN 14126:2003, Infektionsschutz gegen Blut und Viren, EN 1149-5:2008, Arm-, Bein- und Taillengummi, dreiteilige Kapuze, Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze, dreiteiliger Beinzwickel, 2-Wege-Reißverschluss, doppelte Reißverschlussabdeckung mit 3-Punkt-Klettverschluß, Daumenschlaufen, antistatisch · Anwendungsbereiche: Asbestsanierung, Reinraumanwendungen, z. B.: Pharmazeutische Industrie, Umgang mit faserhaltigen Dämmstoffen (Glas- u. Steinwolle), Holz- u. Metallverarbeitung, Harzverarbeitung, Schutz vor mindergiftigen Chemikalien, Leicht Spritzer div. Reinigungsflüssigkeiten, Inspektions- u. Wartungsarbeiten von Maschinen u. Anlagen, Lebensmittelindustrie, Krankenhäuser, Bergungsarbeiten, Deponiesanierung, kriminalistische Ermittlungsarbeiten bei Rettungsorganisationen wie Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, medizische Notfalldienste, Polizei, Zivilschutzeinheiten, Flughafenbehörden, Zollorganisationen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
XXL
Material:
CoverStar®
Norm:
EN 13034:2005 + A1 2009, EN 13982-1:2004 + A1 2010, EN 14126
PSA-Kategorie:
III
Marke:
COVERSTAR
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 8,50*
ab € 2,28*
€ 2,81*
2 Tage
791
1
€ 4,95*
ab € 3,14*
€ 4,13*
3 Tage
74
1
€ 4,95*
ab € 3,29*
€ 4,15*
Lager 1498
721
1
€ 6,95*
ab € 3,41*
€ 4,30*
1 Tag
75
1
€ 7,90*
ab € 3,42*
€ 4,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000379997
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.