| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000375909 Herst.-Nr.: D14663977 EAN/GTIN: 5450208011592 |
| |
|
| | |
| Material: Tyvek® 1431 N, 41 g/m²Kategorie III, Typ 5B/6BTyp 6: EN 13034:2005 + A1 2009Typ 5: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010Bionorm: EN 14126:2003auf beiden Seiten antistatisch ausgerüstet gem. EN 1149-5:2008ergonomisches Design für optimale Passform und Bewegungsfreiheit · größerer Schieber am Reißverschluss · Kapuzendesign passt sich perfekt der Gesichtsform an · Ärmel rutschen nicht hoch · mit dreiteiliger Kapuze mit Gummizug · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen · Tyvek®-Reißverschluss mit Abdeckung · eingeklebter Gummizug in der Taille · Schritteinlage (Zwickel) für einen optimalen Sitz · außenliegende Nähte · Anwendungsbereich: Barriere gegen niedrig konzentrierte anorganische Chemikalien und Partikel >1µm · chemische und pharmazeutische Industrie, Altlastsanierung, Industriereinigung, Entsorgung, Landwirtschaft und andere Einsatzgebiete · Tyvek® 500 Xpert schützt Mitarbeiter vor gefährlichen Substanzen und empfindliche Produkte und Prozesse vor der Kontamination durch den Menschen · Tyvek® 500 Xpert wird typischerweise zum Schutz gegen feste Partikel (Typ 5) und Flüssigkeitsnebel (Typ 6) verwendet Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | L | Marke: | DUPONT | Material: | HDPE - Spinnvlies | Norm: | EN 13034:2005 + A1 2009, EN 13982-1:2004, EN 14126:2003, EN | PSA-Kategorie: | III | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug tyvek, einmalanzug, dupont einmalanzug, Einwegkleidung, Einwegoveralls |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,50* | ab € 5,33* | € 6,90* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 5,27* | € 7,30* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,63* | € 7,53* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,60* | € 7,80* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,66* | € 7,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|