Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Highline Gr.48 schiefer/schwarz/rot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000375470_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000375470_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000375471
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2332048
EAN/GTIN:
     4030913068626
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 285 g/m² · 2 eingesetzte Beuteltaschen · 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen · doppelte Maßstabtasche rechts · links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss · Handytasche · Latztasche mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der Latztasche · Gummizug im Bund · 2 Gesäßtaschen mit Patten · Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf · hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz · Sicherheitssteckschnalle an den Trägern · Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetztdieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziertWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 285g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz/rot
Größe:
48
Marke:
PLANAM
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,33*
€ 27,26*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 20,77*
€ 27,30*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 21,89*
€ 28,08*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 22,89*
€ 29,23*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 23,38*
€ 29,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2332038
ab € 20,77*
Ähnlich
Planam
2332040
ab € 20,78*
Ähnlich
Planam
2332042
ab € 20,81*
Ähnlich
Planam
2332044
ab € 20,77*
Ähnlich
Planam
2332062
ab € 22,93*
Ähnlich
Planam
2332064
ab € 22,74*
Ähnlich
Planam
2332066
ab € 22,75*
Ähnlich
Planam
2332068
ab € 22,80*
Ähnlich
Planam
2332070
ab € 22,91*
Ähnlich
Planam
2332046
ab € 20,83*
Ähnlich
Planam
2332052
ab € 20,86*
Ähnlich
Planam
2332054
ab € 20,87*
Ähnlich
Planam
2332056
ab € 22,94*
Ähnlich
Planam
2332058
ab € 22,86*
Ähnlich
Planam
2332060
ab € 22,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.