Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenstützgurt SAFEBELT Gr.M,81-96cm schwarz TECTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000374900_1_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000374900_1_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000374900
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     8180-1
EAN/GTIN:
     4025888015690
Suchbegriffe:
Rückenstützgurt
Rückenstützgürtel
rückenstützgurt m
rückenstützgurt
stützt die Rücken- und Bauchmuskulatur, die Lendenwirbel und das Rückgrat · Verspannungen und Verschleißerscheinungen werden gemindert · unterstützt das richtige Tragen und Heben · der Klettverschluss bietet mehrfache Verstellmöglichkeiten und gibt sicheren Halt · aus hochwertigem ElastikmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: schwarz· Material: Stoff: 70% Polyamid / 30% Polyester, Schnalle: 100% Polypropylen
Weitere Informationen:
Größe:
M
Hüftumfang:
81-96 cm
Marke:
TECTOR
Weitere Suchbegriffe: Rückengurte, Rückenstützgurte
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
250
50
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 10,49*
2 Tage
92
8
Frei Haus
ab € 9,02*
€ 11,90*
Lager 1498
92
1
€ 6,95*
ab € 8,98*
€ 11,96*
4 Tage
67
1
€ 5,99*
ab € 8,88*
€ 11,96*
6 Tage
90
1
€ 5,99*
ab € 9,88*
€ 13,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
8180-2
ab € 8,93*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
8180-3
ab € 8,87*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
8180-4
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.