Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner DIN/EN14404 DIN/EN14404 univ.schwarz KRONEN-HANSA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000374806
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K381000
EAN/GTIN:
     4003745911095
Suchbegriffe:
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Knieschützer
zertifiziert nach DIN EN 14404 · schwarz · Kastenform mit 4 Knöpfen · durchstichfest nach DIN EN 14404 bis 250 N = 25 kg = Leistungsstufe 2 · die breiten Textilstretchbänder, sowie das zusätzliche Ergo-Fix verhindern das Einschneiden der Bänder in die Kniekehle (Bandbefestigung an Ober- und Unterschenkel)Weitere technische Eigenschaften:· Norm: DIN/EN14404
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
universal
Marke:
KRONEN-HANSA
Weitere Suchbegriffe: knieschoner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,44*
€ 26,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,82*
€ 25,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,60*
€ 24,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,94*
€ 23,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,28*
€ 22,94
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,75*
€ 18,74
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.