Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Nepal brown Gr.42 braun S3 EN20345 Leder REMISBERG


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000372458_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000372458_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000372462
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     52093-00-42
EAN/GTIN:
     4018949593428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 · mit Überkappe · mit Kunststoffkappe und durchtrittsicherer Stahlzwischensohle · Obermaterial: gefettetes Nubukleder · spezielle 2-Schichten-PU-Laufsohle mit rutschsicherer Active Grip®-Technologie · beständig gegen Öle und Kraftstoffe · Energieaufnahme im Fersenbereich · atmungsaktives Futter · antistatisch · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Größe:
42
Schutzklasse:
S3
Marke:
REMISBERG
Schuhweite:
11
Material:
Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 55,07*
€ 61,27*
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 53,68*
€ 67,06*
6 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 53,58*
€ 67,13*
Lager 1498
11
1
€ 5,50*
ab € 53,89*
€ 67,13*
1
€ 5,95*
ab € 54,56*
€ 69,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,13*
€ 79,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,14*
€ 76,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,17*
€ 71,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,14*
€ 70,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,89*
€ 64,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hase Safety Group
52093-00-40
ab € 53,32*
Ähnlich
Hase Safety Group
52093-00-41
ab € 53,68*
Ähnlich
Hase Safety Group
52093-00-43
ab € 53,34*
Ähnlich
Hase Safety Group
52093-00-44
ab € 53,63*
Ähnlich
Hase Safety Group
52093-00-45
ab € 53,52*
Ähnlich
Hase Safety Group
52093-00-46
ab € 53,39*
Ähnlich
Hase Safety Group
52093-00-47
ab € 53,33*
Ähnlich
Hase Safety Group
52094-00-38
ab € 55,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.