| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000371737 Herst.-Nr.: 074311082C EAN/GTIN: 4008198774310 |
| | |
|
| | |
| nach EN 455, EN 374 · Kat. III · Material: Nitril · lange Stulpe · Rollrand · verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung · sehr hohes Tastempfinden · gute mechanische Eigenschaften · vollwertiger Schutz gegen chemische Risiken · beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika · virenbeständig nach ASTM F 1671:2007 · Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004 · silikonfreie Handschuhoberfläche · erfüllt die Anforderungen der EN 455/Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG · puderfreiBox à 50 St. · Anwendung: Labor und Forschung, chemische Industrie, Lebensmittel-, Elektronik- und Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, LackierarbeitenWeitere technische Eigenschaften:· Länge ca.: 280mm· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 2· Weiterreißfestigkeit: 0· Stichfestigkeit: X· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 0· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Chemikalienfestigkeit: J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 % / O = Ammoniakwasser 25 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 % Weitere Informationen: | | Größe: | 11 | PSA-Kategorie: | III | Farbe: | blau | EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): | X | EN 374-5: | VIRUS | Marke: | HONEYWELL | Ausführung: | puderfrei, mit Rollrand | EN 374-1 Type: | A | Material: | Nitril | Norm: | EN 374, EN 455 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril honeywell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Arzthandschuh, Einweghandschutz, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 15,16* | € 15,16* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 12,53* | € 15,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 13,11* | € 16,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 13,10* | € 16,79* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 15,36* | € 19,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3072* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|