Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuh Nitopren 717 Gr.9 dunkelgrau EN 388,EN 374 PSA III HONEYWELL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371646
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     071709141E
EAN/GTIN:
     4008198771791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · Material: Nitril/Chloropren, velourisiert · naturlatexfrei · hohe Beständigkeit gegen eine Vielzahl verschiedenster Gefahrstoffgruppen · gute Griffigkeit bei nassen und öligen Teilen · anatomische Passform · Anwendung: chemische Industrie, Pharmaindustrie, Arbeiten in Galvanikbereichen, Arbeiten in Kombination mit Schutzanzügen, Metallbe- und -verarbeitungWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 2· Weiterreißfestigkeit: 0· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 0· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Ausführung: naturlatexfrei· Stärke ca.: 0,65mm· Norm: EN 388, EN 374· Chemikalienfestigkeit: A = Methanol / J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 % / O = Ammoniakwasser 25 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
9
Länge ca.:
310 mm
Farbe:
dunkelgrau
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
HONEYWELL
EN 374-1 Type:
A
Material:
Nitril/Chloropren, velourisiert
PSA-Kategorie:
III
AQL:
0,65
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, Abriebfestigkeit Level 2, Chemiehandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Nitopren® · W-Nr. 717, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 0
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,28*
€ 4,15*
Lager 1498
100
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,28*
€ 4,18*
3 Tage
75
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,38*
€ 4,28*
5 Tage
100
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,42*
€ 4,34*
1 Tag
100
20
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 4,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 41,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
071710141E
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.