Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Gr.10 grau/grau EN 388 PSA II 10 PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371586
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3721E/10
EAN/GTIN:
     4029201159627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · PU-Beschichtung · besonders schnittfestes, sehr leistungsstarkes Material · Schnittschutzlevel C · hohe Abriebfestigkeit · gute Passform · gutes Tastempfinden · angenehmer Tragekomfort · Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, MontageWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 2· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): C· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
grau/grau
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
X
Marke:
ASATEX
Ausführung:
Strickbund, Innenhand beschichtet
Material:
HDPE / Nylon / Elastan / Glasfaser m.PU
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 2,66*
Lager 1498
550
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,29*
€ 3,01*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,30*
€ 3,01*
2 Tage
550
30
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 3,14*
4 Tage
550
10
pro Paar
€ 4,99*
ab € 2,42*
€ 3,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 30,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
3721E/9
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.