Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Neckar Gr.10 blau Nitrilvollbeschichtung EN 388 PSA II PROMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuhe Neckar Gr.10 blau Nitrilvollbeschichtung EN 388 PSA II PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000371277
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000371277
EAN/GTIN:
     4015448502951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · EN 420 · Kat. II · Material: widerstandsfähige, hochwertige Nitrilbeschichtung · robust beim Umgang mit scharfkantigen Materialien · flüssigkeitsabweisend · stößt Fett und Öl wirksam ab · mit Sicherheitsstulpe · hohe Abriebfestigkeit · gummierte Stulpe · Trägermaterial 100% Baumwolle · Anwendung:Beton- und Baustoffverarbeitung, z. B. Pflasterarbeiten, Blech-, Gussteile- und Metallverarbeitung, AbfallentsorgungsbetriebeWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 1· Stichfestigkeit: 2· Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
240 mm
Farbe:
blau
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
PROMAT
Ausführung:
vollbeschichtet
Material:
Nitrilvollbeschichtung
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,69*
€ 2,01
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.