Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Gr.9 rot EN 388 PSA II Baumwolle (innen)/Polyamid (außen) ASATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asatex 3685 Arbeitshandschuh weiß, VE = 1 Paar Version: 9 - Größe: 9
Asatex 3685 Arbeitshandschuh weiß, VE = 1 Paar Version: 9 - Größe: 9
Asatex 3685 Arbeitshandschuh weiß, VE = 1 Paar Version: 9 - Größe: 9
Artikel-Nr.:
     1498-4000371241
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3685/9
EAN/GTIN:
     4029201123352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: blattiert, innen Baumwolle, außen Polyamid · mit rutschhemmender Punktbenoppung · ausgezeichnete Passform · gute Griffsicherheit · angenehmer Tragekomfort · mit nahtlosem Strickbund · Anwendung: leichte bis mittelschwere mechanische Tätigkeiten, Kunststoffverarbeitung, AutomobilbereicheWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 2· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: X· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Größe:
9
Länge ca.:
250 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
ASATEX
Ausführung:
Feinstrick mit Punktbenoppung
Material:
Baumwolle (innen)/Polyamid (außen)
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitsschutzhandschuhe asatex gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe asatex, Abriebfestigkeit Level 3, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet, Weiterreißfestigkeit Level 4
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
167
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,71*
€ 0,99*
1 Tag
132
72
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,18*
Lager 1498
132
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,87*
€ 1,20*
3 Tage
99
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,87*
€ 1,20*
5 Tage
132
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,87*
€ 1,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 0,87* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 14,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371236
ab € 0,86*
Ähnlich
PROMAT
4000371233
ab € 0,86*
Ähnlich
PROMAT
4000371234
ab € 0,86*
Ähnlich
PROMAT
4000371235
ab € 0,86*
Ähnlich
Nitras
3510-10
ab € 0,76*
Ähnlich
Nitras
3510-8
ab € 0,76*
Ähnlich
Nitras
3510-9
ab € 0,76*
Ähnlich
ASATEX
3620/9/10
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.