Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Finegrip Gr.10 schwarz EN 388 PSA II Nyl.m.Schrumpf-Latex STRONGHAND


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371164
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0520-10H
EAN/GTIN:
     4025888115420
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: 100% Polyamid (Nylon), schwarz · Schrumpf-Latex-Innenhandbeschichtung, schwarz · sehr gute Passform · elastischer Träger · sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen · schmutzunempfindlich · feinfühligWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 3· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
10
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
STRONGHAND
Ausführung:
Strickbund, Innenhand beschichtet
Material:
Nylon mit Schrumpf-Latex
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe schwarz gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Abriebfestigkeit Level 3, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet, Weiterreißfestigkeit Level 4
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
128
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,56*
€ 0,82*
1 Tag
3564
96
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,85*
Lager 1498
3564
12
pro Paar
€ 6,95*
ab € 0,61*
€ 0,88*
3 Tage
4617
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,61*
€ 0,88*
1 Tag
1476
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 0,60*
€ 0,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,76*
€ 0,90
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,72*
€ 0,86
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,61*
€ 0,73
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 10,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0520-09H
ab € 0,55*
Ähnlich
ASATEX
3709/10
ab € 1,01*
Ähnlich
ASATEX
3709/7
ab € 1,01*
Ähnlich
ASATEX
3709/8
ab € 1,02*
Ähnlich
ASATEX
3709/9
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.