Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstlederhandschuhe Master Gr.11 schwarz/blau Kunstleder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000371075_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000371075_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000371076
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0870-11H
EAN/GTIN:
     4025888184662
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Kunstleder · Premium-Qualität · sehr gute Abriebfestigkeit · sehr gute Weiterreißfestigkeit · Innenhandverstärkung · Knöchelschutz aus flexiblem Neopren · hervorragende Passform durch das weiche Innenhandmaterial und den elastischen Handrücken · sehr guter Tragekomfort durch perforierte Finger zur optimalen Belüftung · sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk · Verpackung, paarweise, mit Eurolochung · Anwendung: leichte mechanische Arbeiten, Fahrradkuriere, LageristenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 2· Weiterreißfestigkeit: 2· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
schwarz/blau
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
ELYSEE
Ausführung:
Knöchelschutz Neopren
Material:
Kunstleder
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
300
60
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 7,72*
60
€ 4,90*
ab € 6,61*
€ 8,31*
1 Tag
27
8
Frei Haus
ab € 6,95*
€ 9,67*
Lager 1498
27
1
€ 6,95*
ab € 6,96*
€ 9,76*
3 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 6,90*
€ 9,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,76*
€ 11,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,62*
€ 10,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,27*
€ 9,84
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,96*
€ 8,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0870-10H
ab € 6,44*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0870-09H
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.