Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Flex Gr.9 grau/schwarz EN 388 Kat.II PROMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuhe Flex Gr.9 grau/schwarz EN 388 Kat.II PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000371024
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000371024
EAN/GTIN:
     4015448668565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat II · Material: 3 Faden-Trägergewebe grau meliert · Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung · sehr gutes Tastgefühl · hohe Abriebfestigkeit · gute Passform und Griffsicherheit · angenehmer Tragekomfort · Handrücken atmungsaktiv · touchscreenfähig · zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100 · Anwendung: für Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinräumen, VerpackungWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
9
Länge ca.:
250 mm
Farbe:
grau/schwarz
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Flex, ohne Noppen
Material:
3-Faden-Trägergewebe m. Nitrilmikroschaum
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Abriebfestigkeit Level 4, Handschutz, Nitrilhandschutz, NOW, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.